Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ruuvimeisselisarja auto-/metallialan käyttöön Kuusiovarrella ja vääntökuusiolla teräksisessä telineessä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ruuvimeisselisarja auto-/metallialan käyttöön Kuusiovarrella ja vääntökuusiolla teräksisessä telineessä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Reiät seinäkiinnitystä varten



Yhtenäinen kahvan läpi menevä kuusiovarsi ja vääntökuusio



Sisältö: 8-osainen


  • Ruuvimeisselit, joissa on suoraura, kuusiovarsi, vääntökuusio ja lyöntipää, 1 kutakin: 1,0 × 5,5 × 100, 1,2 × 7,0 × 125, 1,6 × 9,0 × 150

  • 1 lyhyt ruuvimeisseli, suoraura, pyöreä varsi 1,0 × 5,5 × 25

  • Ruuvimeisselit, joissa on PH-ristiura, kuusiovarsi, vääntökuusio ja lyöntipää, 1 kutakin: PH 1; PH 2; PH 3

  • 1 lyhyt ruuvimeisseli, PH-ristiura, pyöreä varsi: PH 2