Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
R-49 kannatin
Reikälevyyn kiinnitettävä teline ruuvimeisseleille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Reikälevyyn kiinnitettävässä ruuvimeisselitelineessä on 20 reikää erikokoisille ruuvimeisseleille. Telineen avulla ruuvimeisselit ovat aina käden ulottuvilla ja helposti löydettävissä.
- Kannatin kiinnitetään reikälevyyn
- Telineessä 20 reikää 10 x Ø12 mm ja 10 x Ø 6,5mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!