Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Pikahaaroitusliitin, valaisinliitin, ruuviton

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pikahaaroitusliitin, valaisinliitin, ruuviton

Yksi- ja monisäikeisille kuparijohtimille

  • Johtimien määrä: 3 KPL
  • Johtimen halkaisija jäykkä vähint./enint.: 0,75-2,5 mm²
  • Johtimen halkaisija joustava vähint./enint.: 0,5-2,5 mm²
  • Nimellisvirta: 24 A
  • Kuorintapituus vähint./enint.: 9-11 mm
  • Nimellisjännite: 450 V
  • Ympäröivä lämpötila enintään: 110 °C
  • T-tunniste EN 60998:n mukaisesti: T110
  • Syttyvyys: Itsesammuva UL94 V2 -luokan mukaisesti
  • Materiaali, suojus/kotelo/pesä/runko: Polyamidi 6,6
  • Väri: Valkoinen
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
Tuotenro Johtimien määrä Johtimen halkaisija jäykkä vähint./enint. Johtimen halkaisija joustava vähint./enint. Nimellisvirta Määrä PY
Hinta/PY
05565005
3 KPL 0,75-2,5 mm² 0,5-2,5 mm² 24 A
100 kpl
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
Testausaukko jännitetesterille