Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
SAE 6000 PSI 45°, Irtoliitin
Paineluokalle 6000 PSI 45° SAE-laippaletkuliitin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
SAE-laippaletkuliittimet vakiosarjaa. Vaatii liittämiseen myös ns. länget, jotka tilattavissa omalla tuotenumerollaan.
- 6000 PSI, 45°
- Vaatii liittämiseen myös ns. länget, jotka omalla tuotenumerollaan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!