Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
SAE 6000 PSI 90°, Irtoliitin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

SAE 6000 PSI 90°, Irtoliitin

Paineluokalle 6000 PSI 90° SAE-laippaletkuliitin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

SAE-laippaletkuliittimet vakiosarjaa. Vaatii liittämiseen myös ns. länget, jotka tilattavissa omalla tuotenumerollaan.



  • 6000 PSI, 90°

  • Vaatii liittämiseen myös ns. länget, jotka omalla tuotenumerollaan