Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineentasausaluslevy SFS 3738, kuumasinkitty
Alumiiniliitosten paineentasauslevy, joka vähentää pintapainetta virtarakiskoissa ja kaapelikenkien ruuviliitoksissa. Tehokas ratkaisu alumiinirakenteiden ja liitoste kestävyyden parantamiseen DIN 6796 joustoaluslaatan kanssa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
SFS 3738 teräs on kuumasinkitty paineentasauslevy, joka sopii erinomaisesti alumiiniliitoksiin. Sen avulla tasataan pintapainetta alumiinivirtatarakiskoissa ja alumiinikaapelikenkien ruuviliitoksissa yhdessä DIN 6796 joustoaluslaatan kanssa.
- paineentasauslevy alumiinliitoksiin
- tasaa pintapainetta alumiinissa virtartakiskoissa ja alumiinikaapelikenkien ruuviliitoksissa yhdessä DIN 6796 joustoaluslaatan kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!