Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Naulatulppa SHARK® Hammer, tyyppi FK
Tämä tuote on todettu toimivaksi ja se on nopea asentaa, joten se tarjoaa monipuolisen ratkaisun kevyiden kuormien kiinnittämiseen läpiasennusta käyttämällä. Seinätulppa lieriökannalla, naularuuvi sinkittyä terästä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea ja kustannustehokas asennus
- Tulppa ja naularuuvi toimitetaan esikoottuna - ei tarvetta etsiä oikeita ruuveja
- Sopii läpiasennukseen
- Poistettavissa ruuvattavan kannan avulla
- Tulpan rakenne estää tulppaa leviämästä liian aikaisin
- UV-säteilyn kestävä
- Homeenkestävä (korkealaatuisesta polyamidista valmistettu muovitulppa)
- Lämmönkesto -40 °C ... +100 °C
- Upotettaviin tai pinta-asennuksiin
- Uppokanta uppoaa pehmeään puuhun itsestään
- Ei sisällä halogeeneja
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0182: SHARK® Hammer -naulatulppa koot 6 ja 8, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0182: SHARK® Hammer -naula-ankkuri koko 8, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakentesiin muurattuun pintaan (poikkeus: koko M8 x 45)
| Suorituskykytiedot | ||||
| Ankkurin halkaisija (mm) | 6 | 8 | ||
| Sallittu vetokuorma | B25- tai C20/25-betoni | Fadm (kN) | 0,2 | 0,2 |
| Kalsiumsilikaattiharkko KS 12 | - | 0,12 | ||
| Ontelokalsiumsilikaattiharkko KSL 12 | - | 0,075 | ||
| Ominaisarvot | ||||
| Kiristysmomentti (vain tyyppi GEW) | Tinst (Nm) | 4 | 4 | |
| Porareiän syvyys | h1 ≥ (mm) | 35 | 45 | |
| Asennussyvyys | hnom ≥ (mm) | 30 | 40 | |
| Kierteen halk. (vain tyyppi GEW) | dthr (mm) | M6 | M8 | |
| Kierteen pituus (vain tyyppi GEW) | Ithr (mm) | 6 | 9 | |
| Poran nimellishalkaisija | d0 (mm) | 6 | 8 | |
| Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df (mm) | 6,5 | 8,5 | |
Poraa reikä
Puhdista reikä
Tarkista asennuslämpötila: kiinnitysalustan lämpötila ≥ 0 °C
Tarkista asennuslämpötila: tulpan lämpötila ≥ 0 °C
Aseta naulatulppa kiinnitettävän kappaleen läpi reikään
Lyö naularuuvi pinnan tasalle
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0182: SHARK® Hammer -naulatulppa koot 6 ja 8, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0182: SHARK® Hammer -naula-ankkuri koko 8, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakentesiin muurattuun pintaan (poikkeus: koko M8 x 45)
- Voidaan käyttää betonissa ja muuratuilla pinnoilla
- Kaikki kiinnitykset sisätilojen viimeistelyssä sekä puu-, metalli-, putki-, LVI- ja sähkötöissä. Kevyille kuormille
Muun muassa kulmarautojen, paneelien, metallilevyjen, kaapelikourujen ja muiden osien ei-upotettavaan asenhukseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!