Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Naulatulppa SHARK® Hammer, tyyppi FK
Naulatulppa SHARK<SUP>®</SUP> Hammer, tyyppi FK - 1
Naulatulppa SHARK<SUP>®</SUP> Hammer, tyyppi FK - 2
Naulatulppa SHARK<SUP>®</SUP> Hammer, tyyppi FK - 3
Naulatulppa SHARK<SUP>®</SUP> Hammer, tyyppi FK - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Naulatulppa SHARK® Hammer, tyyppi FK

Tämä tuote on todettu toimivaksi ja se on nopea asentaa, joten se tarjoaa monipuolisen ratkaisun kevyiden kuormien kiinnittämiseen läpiasennusta käyttämällä. Seinätulppa lieriökannalla, naularuuvi sinkittyä terästä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
  • Nopea ja kustannustehokas asennus

  • Tulppa ja naularuuvi toimitetaan esikoottuna - ei tarvetta etsiä oikeita ruuveja

  • Sopii läpiasennukseen

  • Poistettavissa ruuvattavan kannan avulla

  • Tulpan rakenne estää tulppaa leviämästä liian aikaisin

  • UV-säteilyn kestävä

  • Homeenkestävä (korkealaatuisesta polyamidista valmistettu muovitulppa)

  • Lämmönkesto -40 °C ... +100 °C

  • Upotettaviin tai pinta-asennuksiin

  • Uppokanta uppoaa pehmeään puuhun itsestään

  • Ei sisällä halogeeneja
Suorituskyvyn osoitus
  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0182: SHARK® Hammer -naulatulppa koot 6 ja 8, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin

  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0182: SHARK® Hammer -naula-ankkuri koko 8, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakentesiin muurattuun pintaan (poikkeus: koko M8 x 45)
Suorituskykytiedot
Ankkurin halkaisija (mm)68
Sallittu vetokuormaB25- tai C20/25-betoniFadm (kN)0,20,2
Kalsiumsilikaattiharkko KS 12-0,12
Ontelokalsiumsilikaattiharkko KSL 12-0,075
Ominaisarvot
Kiristysmomentti (vain tyyppi GEW)Tinst (Nm)44
Porareiän syvyysh1 ≥ (mm)3545
Asennussyvyyshnom ≥ (mm)3040
Kierteen halk. (vain tyyppi GEW)dthr (mm)M6M8
Kierteen pituus (vain tyyppi GEW)Ithr (mm)69
Poran nimellishalkaisijad0 (mm)68
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissadf (mm)6,58,5
Käyttöalue
  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0182: SHARK® Hammer -naulatulppa koot 6 ja 8, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin

  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0182: SHARK® Hammer -naula-ankkuri koko 8, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakentesiin muurattuun pintaan (poikkeus: koko M8 x 45)