Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Naulatulppa SHARK® Hammer, tyyppi SK
Tämä tuote on todettu toimivaksi, ja se on nopea asentaa, joten se tarjoaa monipuolisen ratkaisun kevyiden kuormien kiinnittämiseen läpiasennuksella. Seinätulppa uppokannalla, naularuuvi sinkittyä terästä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea ja kustannustehokas asennus
- Tulppa ja naularuuvi toimitetaan esikoottuna – ei tarvetta etsiä oikeita ruuveja
- Sopii läpiasennukseen
- Poistettavissa ruuvattavan kannan avulla
- Tulpan rakenne estää tulppaa leviämästä liian aikaisin
- UV-säteilyn kestävä
- Homeenkestävä (korkealaatuisesta polyamidista valmistettu muovitulppa)
- Lämmönkesto –40 °C ... +100 °C
- Sekä upotettuun että pinta-asennukseen
- Uppokanta uppoaa pehmeään puuhun itsestään
- Ei sisällä halogeeneja
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0182: SHARK®-Hammer naulatulpat koot 6 ja 8 monipuoliseen käyttöön betonissa ei-kantaviin kiinnityksiin
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0182: SHARK®-Hammer naulatulppa koko 8 monipuoliseen käyttöön muuratuilla pinnoilla ei-kantaviin kiinnityksiin (poikkeus: mitat M8 x 45)
| Suorituskykytiedot | Ominaisarvot | |||
| Ankkurin halkaisija (mm) | 6 | 8 | ||
| Sallittu vetokuorma | Betoni B25 tai C20/25 | Fperm (kN) | 0,2 | 0,2 |
| Kalkkihiekkatiili KS 12 | – | 0,12 | ||
| Ontelotiili, kalkkihiekka KSL 12 | – | 0,075 | ||
| Kiristysmomentti (vain KIERRE-tyyppi) | Tinst (Nm) | 4 | 4 | |
| Porareiän syvyys | h1 ≥ (mm) | 35 | 45 | |
| Asetussyvyys | hnom ≥ (mm) | 30 | 40 | |
| Kierteen halk. (vain KIERRE-tyyppi) | dthr (mm) | M6 | M8 | |
| Kierteen pituus (vain KIERRE-tyyppi) | Ithr (mm) | 6 | 9 | |
| Poranterän nimellishalkaisija | d0 (mm) | 6 | 8 | |
| Reiän halkaisija | df (mm) | 6,5 | 8,5 | |
Poraa reikä
Puhdista reikä
Tarkista asennuslämpötila: kiinnitysalustan lämpötila ≥ 0 °C
Tarkista asennuslämpötila: tulpan lämpötila ≥ 0 °C
Aseta naulatulppa kiinnitettävän kappaleen läpi reikään
Lyö naularuuvi pinnan tasalle
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0182: SHARK®-Hammer naulatulpat koot 6 ja 8 monipuoliseen käyttöön betonissa ei-kantaviin kiinnityksiin
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-19/0182: SHARK®-Hammer naulatulppa koko 8 monipuoliseen käyttöön muuratuilla pinnoilla ei-kantaviin kiinnityksiin (poikkeus: mitat M8 x 45)
- Voidaan käyttää betonissa ja muuratuilla pinnoilla
- Kevyisiin kiinnityksiin sisätilojen viimeistelyssä, sekä puu-, metalli-, putki-, saniteetti- ja sähkötöihin, kuten neliönmallisten runkopuiden, rimojen, ohuiden metallilevyjen ja kaikkien komponenttien upotettavaan asennukseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!