Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
SMP-rakenneliima, liimatiivistemassa SPRINT
SMP-rakenneliima, liimatiivistemassa SPRINT - 1
SMP-rakenneliima, liimatiivistemassa SPRINT - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

SMP-rakenneliima, liimatiivistemassa SPRINT

Nopeasti kovettuva, pysyvästi elastinen SMP-pohjainen rakenneliima, liimatiivistemassa, jolla on korkea lämmönkestävyys

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kuivuu nopeasti


Lyhyempi käsittelyaika, koska materiaalin jatkokäsittely voi tapahtua nopeammin



Tarttuu useisiin erilaisiin pintoihin


  • Tarttuu erinomaisesti lähes kaikkiin pintoihin eikä useimmiten vaadi pohjusteen käyttöä

  • Tarttuu kosteisiin pintoihin ja vedenalaisiin pintoihin (väliaikaiset korjaukset)

** Korjatun kohteen käyttöikä riippuu useista tekijöistä, kuten pohjarakenteesta, vesipitoisuudesta (kloori, kalkki, lika jne.), joten tarkkaa aikaa ei voida antaa. Korjatun kohteen kestävyyttä ei voida taata. Liimaus/tiivistys on tehtävä mahdollisimman nopeasti kuivassa tilassa!


  • Ei syövytä metalleja

  • Voidaan käyttää luonnonkiveen - ei värjäytymistä huokoisilla pinnoilla


Hyvä kestävyys


  • Kestää sääolosuhteita ja UV-säteilyä, värinpitävä

  • Veden- ja merivedenkestävä


Hyvä lämmönkestävyys


Sopii jauhemaalaukseen



Pysyy joustavana kovettumisen jälkeen


Kompensoi epätasaisia pintoja ja materiaalirasituksia



Maalien yhteensopivuus


Voidaan maalata useimmilla markkinoilla olevilla maaleilla ennen kalvonmuodostusta (märkää märälle)



Voidaan hioa kovettumisen jälkeen



Ei sisällä isosyanaatteja, ftalaatteja, liuottimia tai silikonia



EMICODE-merkinnällä varustetut tuotteemme ovat vähäpäästöisiä ja ympäristöystävällisiä. EMICODE-merkintä voidaan myöntää rakennustuotteille, jotka täyttävät tunnettujen testauslaitosten määrittämät erittäin tiukat terveys- ja ympäristövaatimukset.

Huomautus
  • PMMA ja polykarbonaatti on liimattava niiden ollessa jännityksettömiä, jotta voidaan välttää jännityshalkeamat. Jos käsiteltävä materiaali on polykarbonaattia, suosittelemme aina testaamaan sopivuuden etukäteen.

  • Yleisesti ottaen kun käsiteltävä materiaali on muovia on varmistettava, että tuotannossa käytetyt irrokeaineet tai kuljetuksessa käytetyt suojakalvot poistetaan ennen liimausta niin, että niistä ei jää jäämiä, koska ne voivat joissakin tapauksissa heikentää tartuntaa merkittävästi.

  • Kun tuotetta käytetään pehmennysaineita sisältävien muovien kanssa (esimerkiksi pehmeä PVC, butyylikumi, EPDM ja APTK), voi ilmetä yhteensopimattomuudesta johtuvaa värjäytymistä ja heikkoa tartuntaa. Tässä tapauksessa sopivuus on tarkistettava.

  • Vaikka SMP-rakenneliima, liimatiivistemassa SPRINT tarttuu erinomaisesti alumiiniin ja sementtikuitulevyihin, mainittuihin käyttökohteisiin ei sisälly julkisivulevyjen liimaaminen.
Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on monia ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.


Tuote 0893 237 120 patruuna


Tuote 0893 237 226 makkara