Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
SMP-rakenneliima SPRINT
Nopeasti kovettuva, pysyvästi elastinen SMP-pohjainen rakenneliima, jolla on korkea lämmönkestävyys
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kuivuu nopeasti
Lyhyempi käsittelyaika, koska materiaalin jatkokäsittely voi tapahtua nopeammin
Tarttuu useisiin erilaisiin pintoihin
- Tarttuu erinomaisesti lähes kaikkiin pintoihin eikä useimmiten vaadi pohjusteen käyttöä
- Tarttuu kosteisiin pintoihin ja vedenalaisiin pintoihin (väliaikaiset korjaukset)
** Korjatun kohteen käyttöikä riippuu useista tekijöistä, kuten pohjarakenteesta, vesipitoisuudesta (kloori, kalkki, lika jne.), joten tarkkaa aikaa ei voida antaa. Korjatun kohteen kestävyyttä ei voida taata. Liimaus/tiivistys on tehtävä mahdollisimman nopeasti kuivassa tilassa!
- Ei syövytä metalleja
- Voidaan käyttää luonnonkiveen - ei värjäytymistä huokoisilla pinnoilla
Hyvä kestävyys
- Kestää sääolosuhteita ja UV-säteilyä, värinpitävä
- Veden- ja merivedenkestävä
Hyvä lämmönkestävyys
Sopii jauhemaalaukseen
Pysyy joustavana kovettumisen jälkeen
Kompensoi epätasaisia pintoja ja materiaalirasituksia
Maalien yhteensopivuus
Voidaan maalata useimmilla markkinoilla olevilla maaleilla ennen kalvonmuodostusta (märkää märälle)
Voidaan hioa kovettumisen jälkeen
Ei sisällä isosyanaatteja, ftalaatteja, liuottimia tai silikonia
EMICODE-merkinnällä varustetut tuotteemme ovat vähäpäästöisiä ja ympäristöystävällisiä. EMICODE-merkintä voidaan myöntää rakennustuotteille, jotka täyttävät tunnettujen testauslaitosten määrittämät erittäin tiukat terveys- ja ympäristövaatimukset.
- PMMA ja polykarbonaatti on liimattava niiden ollessa jännityksettömiä, jotta voidaan välttää jännityshalkeamat. Jos käsiteltävä materiaali on polykarbonaattia, suosittelemme aina testaamaan sopivuuden etukäteen.
- Yleisesti ottaen kun käsiteltävä materiaali on muovia on varmistettava, että tuotannossa käytetyt irrokeaineet tai kuljetuksessa käytetyt suojakalvot poistetaan ennen liimausta niin, että niistä ei jää jäämiä, koska ne voivat joissakin tapauksissa heikentää tartuntaa merkittävästi.
- Kun tuotetta käytetään pehmennysaineita sisältävien muovien kanssa (esimerkiksi pehmeä PVC, butyylikumi, EPDM ja APTK), voi ilmetä yhteensopimattomuudesta johtuvaa värjäytymistä ja heikkoa tartuntaa. Tässä tapauksessa sopivuus on tarkistettava.
- Vaikka SMP-rakenneliima SPRINT tarttuu erinomaisesti alumiiniin ja sementtikuitulevyihin, mainittuihin käyttökohteisiin ei sisälly julkisivulevyjen liimaaminen.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on monia ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tuote 0893 237 120 patruuna
Tuote 0893 237 226 makkara
Yleiskäyttöön, rakenteellisiin liimasidoksiin teollisuudessa, auto-, ilmailu- ja rakennusteollisuudessa sekä konttien, korien, ajoneuvojen, asuntovaunujen, vaunujen, laitteiden, metallien, järjestelmien, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien valmistuksessa jne.
Sopii metallien ja muovien välisiin jännityksettömiin rakenteellisiin liimasidoksiin. Metallirakenteiden tiivistämiseen ja liimaamiseen sekä hitsaus- ja taitossaumojen sekä metallilevyliitosten tiivistämiseen, jotka myöhemmin polttomaalataan.
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisissä tiedoissa.
Leikkaa patruunan kärki auki, ruuvaa suutin kiinni ja leikkaa tarvittavaan leveyteen. Levitä liimaa sopivalla patruunapuristimella. Levitä liimaa pystysuorina nauhoina. Aseta työkappaleet paikalleen kalvonmuodostusajan puitteissa ja paina ne yhteen. Varmista, että liiman paksuus liimattavien pintojen välissä on vähintään 2-3 mm.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!