Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sadehousut henkseleillä, -avohaalarit, Nordic LV
Sadehousut henkseleillä, -avohaalarit, Nordic LV - 1
Sadehousut henkseleillä, -avohaalarit, Nordic LV - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sadehousut henkseleillä, -avohaalarit, Nordic LV

Mukavat sadeavohaalarit, joissa on näkyvyyttä parantavat heijastimet

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sadeavohaalarit näkyvyyttä lisäävillä heijastimilla


  • Pehmeää ja joustavaa polyesteriä/polyuretaania, katkoheijastimet

  • Hitsatut saumat, säädettävät joustavat henkselinauhat, säätönepparit vyötäröllä ja lahkeensuissa

  • EN 17353 B2, EN 343 luokka 4.1.X

60 % polyesteriä, 40 % polyuretaania - 210 g/m²