Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sadehousut henkseleillä, -avohaalarit, Nordic Lt-Vis
Sadehousut henkseleillä, -avohaalarit, Nordic Lt-Vis - 1
Sadehousut henkseleillä, -avohaalarit, Nordic Lt-Vis - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sadehousut henkseleillä, -avohaalarit, Nordic Lt-Vis

Mukavat sadeavohaalarit, joissa on näkyvyyttä parantavat heijastimet

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8
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
Sadehousut näkyvyyttä lisäävillä heijastimilla


  • Pehmeää ja joustavaa polyesteriä/polyuretaania, katkoheijastimet

  • Hitsatut saumat, säädettävät joustavat henkselit, säätönepparit vyötäröllä ja lahkeensuissa

  • EN 17353 B2, EN 343 luokka 4.1.X

60 % polyesteriä, 40 % polyuretaania - 210 g/m²