Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sadehousut Nordic LV
Sadehousut Nordic LV - 1
Sadehousut Nordic LV - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sadehousut Nordic LV

Pehmeät ja käytännölliset sadehousut, jotka pitävät sinut kuivana työskennellessäsi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Joustavat sadehousut näkyvyyttä lisäävillä heijastimilla


  • Pehmeää ja joustavaa polyesteriä/polyuretaania, katkoheijastimet

  • Sivutaskuissa on läpät ja nepparikiinnitys. Läpitaskut mahdollistavat pääsyn sadehousujen alla olevien housujen sivutaskuihin.

  • Hitsatut saumat, kuminauhavyötärö, säätönepparit lahkeissa

  • EN 17353 B2, EN 343 luokka 4.1.X


60 % polyesteriä, 40 % polyuretaania - 210 g/m²

  • Varovainen konepesu 40˚C