Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sadehousut Nordic Lt-Vis
Pehmeät ja käytännölliset sadehousut, jotka pitävät sinut kuivana työskennellessäsi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Joustavat sadehousut näkyvyyttä lisäävillä heijastimilla
- Pehmeää ja joustavaa polyesteriä/polyuretaania, katkoheijastimet
- Sivutaskuissa on läpät ja nepparikiinnitys. Kaksiosainen rakenne mahdollistaa pääsyn housujen taskuihin
- Hitsatut saumat, kuminauhavyötärö, säätönepparit lahkeissa
- EN 17353 B2, EN 343 luokka 4.1.X
60 % polyesteriä, 40 % polyuretaania - 210 g/m²
- Varovainen konepesu 40˚C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!