Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sadehousut henkseleillä Hi-vis, keltainen
Sadehousut henkseleillä  Hi-vis, keltainen - 1
Sadehousut henkseleillä  Hi-vis, keltainen - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sadehousut henkseleillä Hi-vis, keltainen

Kat.2, EN ISO 20471, luokka 2, EN-343 3,1 Suojaus sateelta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Materiaali: 65% PES, 35% PU, 210 gr/m2

  • Säädettävät ja edestä avattavat henkselit

  • Selkäohjuri pitää henkselit napakasti paikoillaan

  • Nepparein säädettävät lahkeensuut

  • Reisitasku ja ID-korttitasku

  • 70 mm heijastinnauhat

  • Varovainen konepesu 40˚

  • Voidaan yksilöidä painamalla

  • Hi-vis keltainen, tummanharmaat lahkeensuut

  • Koot S-2XL
EN ISO 20471, luokka 2, EN-343 3,1