Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sadehousut henkseleillä Harmaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sadehousut henkseleillä Harmaa

EN 343 3/1 Suojaus sateelta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
  • Materiaali: 65% Polyesteri, 35% Polyuretaani, 210 g/m2

  • Väri: tumman harmaa

  • Koot XS-3XL

  • Kuminauhavyötärö

  • Nepparein säädettävät lahkeensuut

  • Säädettävät henkselit

  • Selkäohjuri estää henkseleiden valumisen olkapäiltä

  • 50 mm LOXY -heijastinnauhat

  • Varovainen konepesu 40˚C

  • Voidaan yksilöidä painamalla
EN 343 3/1 Suojaus sateelta