Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sadetakki Hi-Vis

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sadetakki Hi-Vis

Korkeimman suojainluokan näkyvyys

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Materiaali: 65% Polyesteri, 35% Polyuretaani, 210 g/m2

  • Hi-Vis keltainen tai oranssi, kauluksen sisäpuoli sekä hihansuut tumman harmaat

  • Pystykaulus

  • Irrotettava huppu kiristysnauhalla

  • Vetoketju tuulilistan alla

  • Säädettävät hihansuut ja helma

  • 50 mm LOXY -heijastinnauhat

  • Läpälliset etutaskut

  • ID-korttitasku

  • Varovainen konepesu 40˚

  • Voidaan yksilöidä painamalla

  • Koot XS-3XL
EN ISO 20471, luokka 3, EN-343 3/1 Suojaus sateelta