Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sadetakki Hi-Vis

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sadetakki Hi-Vis

Korkeimman suojainluokan näkyvyys

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 14

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
  • Materiaali: 65% Polyesteri, 35% Polyuretaani, 210 g/m2

  • Hi-Vis keltainen tai oranssi, kauluksen sisäpuoli sekä hihansuut tumman harmaat

  • Pystykaulus

  • Irrotettava huppu kiristysnauhalla

  • Vetoketju tuulilistan alla

  • Säädettävät hihansuut ja helma

  • 50 mm LOXY -heijastinnauhat

  • Läpälliset etutaskut

  • ID-korttitasku

  • Varovainen konepesu 40˚

  • Voidaan yksilöidä painamalla

  • Koot XS-3XL


EN ISO 20471, luokka 3, EN-343 3/1 Suojaus sateelta

EN ISO 20471, luokka 3, EN-343 3/1 Suojaus sateelta