Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kolmijalka, säädettävä jalusta alumiinia
Laadukas alumiininen säätöjalusta ulko- ja sisäkäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin kevyt ja erittäin vakaa
- Pitkä käyttöikä ja keveys korkealaatuisen anodisoidun alumiiniin ansiosta
- Korkealaatuiset lasikuituvahvisteiset polyamidimuoviosat tekevät siitä erittäin vakaan myös alhaisissa lämpötiloissa
Nopea ja tarkka
- Työkorkeuden kätevä säätö millimetritarkkuudella korkealaatuisen kammen avulla
- Yksinkertainen kohdistus vaakalibelliä käyttämällä
- Integroitu jatkoputki lisää käyttökorkeutta
Erittäin vakaa
- Lukitusnastoilla varustetut maapiikit varmistavat turvallisen vakauden ja estävät lipeämistä jopa kosteilla ja epätasaisilla pinnoilla
- Sileille pinnoille on saatavilla suojahattuja maapiikkien päälle naarmuuntumisen tai lipeämisen estämiseksi herkillä lattiapinnoilla
Alumiininen säätöjalusta sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Vankka rakenne ja tarkka säädettävyys tekevät siitä erityisen sopivan mittaustöihin rakennustyömailla, maisemointi- ja puutarhatöissä sekä kaikkialla, missä tarkka, helppokäyttöinen jalusta tukee työtä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!