Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Takki, Nordic Insulated
Hyvälaatuinen, lämmin, topattu takki. Takki sopii hieman viileisiin kevät- ja syyspäiviin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Topattu takki, joka sopii erinomaisesti viileisiin päiviin
- Kierrätettyä polyesteriä, kevyt vanupehmuste
- Vetoketjullinen rintatasku ja sivutaskut
- Heijastavat yksityiskohdat, henkilökorttipaikka
- Helmassa kiristysnyöri, joustavat hihansuut
100 % kierrätettyä polyesteriä - 160 g/m²
Kontrastikangas: 65 % kierrätettyä polyesteriä / 35 % ripstop-puuvillaa - 245 g/m²
Pehmuste: Sorona® Aura - liiviosa 80 g/m², hihat 60 g/m²
- Iso suljettava sisätasku
- Kainaloissa tuuletusreiät
- Takaa pyöristetty helma
Silitys matalalla lämmöllä
Valkaisu kielletty
Kuivapesu kielletty
Konepesu 40 °C:ssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!