Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sovitelevy, säätölevy
Sovitelevy (säätölevy), toleranssi DIN 522, pinnoittamaton teräs, kylmävalssattu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sovitelevyillä/säätölevyillä tasataan helposti nykyiset toleranssit, kun akselia tai muita koneen osia kohdistetaan ja kiinnitetään. Niitä voi käyttää myös säätölevyinä kiinnitysrenkaiden sekä niittien valmistustoleranssien aiheuttaman normaalin liikevälyksen minimointiin.
Nimikenumeron osien merkitys: 0420 10 203
- >Etunumero
- >Sisähalkaisija
- >Ulkohalkaisija
- Viimeinen numero on paksuus:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!