Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sovituslevy, säätöaluslevy
Sovituslevy, säätöaluslevy - 1
Sovituslevy, säätöaluslevy - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sovituslevy, säätöaluslevy

Sovituslevy (säätölevy), toleranssi DIN 522, pinnoittamaton teräs, kylmävalssattu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 45
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
Sovituslevyillä/säätölevyillä tasataan helposti nykyiset toleranssit, kun akselia tai muita koneen osia kohdistetaan ja kiinnitetään. Niitä voi käyttää myös säätölevyinä kiinnitysrenkaiden sekä niittien valmistustoleranssien aiheuttaman normaalin liikevälyksen minimointiin.

Huomautus

Nimikenumeron osien merkitys: 0420 10 203


  • >Etunumero

  • >Sisähalkaisija

  • >Ulkohalkaisija

  • Viimeinen numero on paksuus:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm