Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jännitetyökalusarja salkussa 32 osaa järjestelmäsalkussa 8.4.2.

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jännitetyökalusarja salkussa 32 osaa järjestelmäsalkussa 8.4.2.

Sopii erityisesti sähkö- ja hybridiautoille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Salkku sisältää laajan valikoiman tärkeimpiä VDE-työkaluja ja -tarvikkeita

  • Soveltuu kaikkien ajoneuvovalmistajien ajoneuvoille
Huomautus

VDE-työkalut sopivat jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai 1 500 V (DC). Kaikki suojatoimenpiteet on otettava huomioon.