Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jännitetyökäsine P-1000
Jännitetyökäsine P-1000 - 1
Jännitetyökäsine P-1000 - 2
Jännitetyökäsine P-1000 - 3
Jännitetyökäsine P-1000 - 4
Jännitetyökäsine P-1000 - 5
Jännitetyökäsine P-1000 - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jännitetyökäsine P-1000

Sähköä eristävä suojakäsine EN 60903 Class 0 -standardin mukaisesti sähköjärjestelmien ja sähköajoneuvojen käsittelyyn. Lisäsuojaus valokaarelta, valokaaritestattu standardin EN 61482-1-2 luokka 2 mukaisesti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
  • Kestää happoa, otsonia ja kylmiä lämpötiloja (kategoria AZC)

  • Erittäin joustava, hyvä tuntoherkkyys

  • Pinnoitteen paksuus enintään 1 + 0,6 mm standardin mukaisesti
Huomautus

Testausta ja käyttöikää koskevat vaatimukset on otettava huomioon. Lisätietoja saa verkkokaupasta kohdasta Dokumentit.



Käytä päällyskäsineitä, kun teet työtä, johon liittyy mekaaninen rasitus ja viiltojen riski!