Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Perinteinen ja luotettava hidas tulppasulake, jossa on gG-luokitus ja 500 V/AC nimellisjännite.
SCHLEMMER PP-MOD tarjoaa notkean, vesitiiviin ja öljynkestävän suojan kaapeleille. Valmistettu itsesammuvasta polypropeenista.
Perinteinen kytkentäkaapin avain, jossa on entistäkin enemmän profiileja. Sisältää ketjun, adapterin ja käännettävän kärjen PH2 / suoraura 1,0 x 7 mm.
Varokekansi tulppasulakkeeelle varmistaa kunnollisen kontaktin pohjakoskettimeen ja näin varmistaa sähkökeskuksen turvallisen toiminnan.
PST 10- ja LIME-sulanapitokaapeleiden läpiviennit helposti ja tehokkaasti. Helppo asentaa: Nipassa 3⁄4” ja 1' kierre. Erittäin kätevä ja nopea ratkaisu erilaisiin läpivientitarpeisiin.
Taivutusjousi JM-putken sisäpuoliseen taivutukseen. Mahdollistaa tiukatkin taivutukset, lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta työskentelyssä.