Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sähköasentajan kypärä SH-E 2000-S
Sähköasentajan kypärä SH-E 2000-S - 1
Sähköasentajan kypärä SH-E 2000-S - 2
Sähköasentajan kypärä SH-E 2000-S - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sähköasentajan kypärä SH-E 2000-S

Mukava sähköasentajan suojakypärä sisäisellä säätöpyörällä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kypärän kuori on täysin suljettu, joten se sopii sähköasentajien käyttöön


EN 397 ja EN 50365 mukainen (1 000 VAC)



Optimaalinen ja nopea koon säätö


Säätöpyörä



Esteetön näkymä ylöspäin


Lyhyt kypärän lippa



Istuu mukavasti


6 pisteen tekstiilinauhat



Yhteensopiva visiirien ja kuulonsuojaimien kanssa


Visiireissä sovittimet ja kypärän sivuilla Euroslot-kiinnikkeet



Testattu standardin EN 397 lisävaatimusten mukaisesti


  • Voidaan käyttää alhaisissa, jopa -30 °C:n lämpötiloissa

  • Suojaa hitsausroiskeilta (MM = molten metal, sula metalli)
  • Kuulonsuojaimet 0899 200 264 voi asentaa kypärään vain visiirin kanssa (mukana sovittimet) tai yhdessä kypäräadapterin (tuotenumero 0899200297) kanssa