Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sähköasentajan suojakypärä SH 3000 E
Säädettävä ergonominen suojakypärä lyhyellä lipalla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kypärän kuori on täysin suljettu, joten se sopii sähköasentajien käyttöön
- EN 397- ja EN 50365:2002 -standardien mukainen (1 000 VAC)
Esteetön näkymä ylöspäin
- Kypärän lyhyt lippa varmistaa laajan näkökentän
Joustavat nauhat
- Yksilöllisesti säädettävä
- 6 pisteen tekstiilinauhat
Varma istuvuus ja korkea käyttömukavuus
- Optimoitu käyttöasento parantaa ergonomiaa
- Tekstiilinauhojen ansiosta kypärä mukautuu käyttäjän pään muotoon
- Leveä niskatuki antaa lisätukea ja parantaa käyttömukavuutta
- Ilmanvaihto säädettävien tuuletusaukkojen kautta
- Käyttöasento entistä lähempänä päätä
- Kevyt
Helppo ja nopea leveyden säätö
- Säätö säätöpyörällä
Helppo yhdistää muihin varusteisiin turvallisuuden parantamiseksi
- Kiinnitysaukot (30 mm) kuulonsuojainten ja visiirien kiinnittämistä varten
Testattu standardin EN 397 (teollisuuskypärät) lisävaatimusten mukaisesti
- Voidaan käyttää alhaisissa (-30 °C) lämpötiloissa
- Pystysuuntainen iskunvaimennus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!