Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Sähköhöylä EH 4
Sähköhöylä EH 4 - 1
Sähköhöylä EH 4 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Sähköhöylä EH 4

Erittäin tehokas höylä, jonka erittäin suuret lastu-urat ja lastupussi takaavat virheettömän puhtaan toiminnan

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Vaivatonta höyläämistä ilman tarvetta suurelle voimankäytölle edes kovassa puussa


Tehokas 1 050 W:n moottori



Täydellinen pintaviimeistely


Suuri pyörimisnopeus ja terän karan halkaisija



Ei jälkisiivouksen tarvetta


Tilava lastupussi, jossa täyttötason näyttö



Erittäin joustavaa työskentelyä


Lastut voidaan poistaa oikealle tai vasemmalle puolelle (säädettävissä)

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.