Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sähkökaapelikela Wurth
Nopeasti asennettava ja kestävä sähkökaapelikela laadukkaalla 15m H07RN-F kaapelilla. 200 asteen kääntösäde helpottaa työskentelyä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sähkökaapelikela on nopea ja helppo asentaa niin seinään, tolppaan kuin kattoonkin. Se on liitettävissä verkkovirtaan (230V). asennuksen sekä liitettävyyden verkkovirtaan. Kaapelikela toimitetaan Schuko-pistoliittimellä (uros) ja kumiläpällä suojatulla pistotulpalla (naaras).
Iskunkestävä kotelo on suojattu pölyltä ja kosteudelta ja varmistaa näin kelan pitkän käyttöiän. Kotelon punainen virranilmaisun merkkivalo ja lämpösulake varmistavat turvallisen käytön. Laadukas ja erittäin kestävä H07RN-F kaapeli on miellyttävä käsitellä ja se pysyy notkeana myös pakkasella. 200 asteen kääntösäteellä varustettu sarana helpottaa liikkumista työskentelyalueella.
- Nopeasti ja helposti asennettavissa seinään, tolppaan / pilariin sekä kattoon
- Liitettävissä verkkovirtaan 230V
- Toimitetaan schuko-pistoliitimellä (uros) ja kumiläpällä suojatulla pistotulpalla (naaras)
- Iskunkestävä kotelo, suojattu pölyltä ja kosteudelta
- Kotelossa punainen virranilmaisun merkkivalo ja lämpösulake
- Laadukas ja erittäin kestävä musta kumi/neopreeni H07RN-F kaapeli
- Kaapelin pituus 15m
- Kelassa sarana 200 asteen kääntösäteellä
DSA-letkukelan stoppari, tuotenumero 0699 910 026
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!