Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PVC-suojasukat
Sähkökaapelin suojaletku tarjoaa luotettavan sähköisen eristyksen ja mekaanisen suojauksen eri työympäristöihin, valmistettu kestävästä PVC-materiaalista.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sähkökaapelin suojaletkua on saatavilla mustana ja kelta-vihreänä. Mahdollista käyttää monipuolisesti eri kohteissa. Valmistettu polyvinyylikloridista (PVC), letku tarjoaa erinomaisen sähköisen eristämisen ja mekaanisen suojauksen. Sen läpilyöntilujuus on 15kV/mm ja se kestää käyttölämpötiloja -20°C...+70°C, mikä tekee siitä luotettavan valinnan erilaisiin työympäristöihin. Tämä suojaletku tarjoaa käyttäjälle turvallisuutta ja mukavuutta.
- Värit: Musta ja kelta-vihreä (kevi)
- Sähköiseen eristämiseen, mekaaniseen suojaukseen ja värimerkintään eri käyttökohteissa.
- Materiaali: Polyvinyylikloridi (PVC)
- Läpilyöntilujuus: 15kV (kV/mm)
- Käyttölämpötila: -20°C ... +70°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!