Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
PVC-suojasukat

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

PVC-suojasukat

Yleiskäyttöön, eristämiseen ja merkintään

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 15
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
Värit: Musta ja kelta-vihreä (kevi)
Materiaali: Taipuisa kadmium vapaa PVC (ei-itsestään sammuva)
Läpilyöntilujuus: 15kV (kV/mm)
Käyttölämpötila: -20°C ... +70°C