Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hiomakone, sähkökäyttöinen Mirka DEOS 383CV
Tehokas ja kompakti sähkökäyttöinen epäkeskohiomakone
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Litteä, vain 10 cm korkea rakenne takaa erinomaisen hallinnan ja tarkan ja tehokkaan hionnan. Tämä pieni ja kevyt hiomakone on varustettu harjattomalla moottorilla, ja se soveltuu erityisen hyvin fillerin hiomiseen. Optimoitu ergonomia takaa mukavan otteen. Erillinen virtakytkin varmistaa, että käsittely on helppoa ja turvallista. DEOS-koneessa on integroitu tärinäanturi ja Bluetooth-yhteys. Tärinäanturin ansiosta voit seurata tämänhetkisiä tärinäarvoja myMirka-sovelluksessa. Yhdessä Mirkan verkkovahvistettujen hiomapyöröjen kanssa työkalu on nopea, tehokas ja pölytön hiontaratkaisu.
Kierrosluku 5000 - 10000 rpm
Epäkeskoliike 3 mm
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!