Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hiomakone, sähkökäyttöinen Mirka DEOS 383CV

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hiomakone, sähkökäyttöinen Mirka DEOS 383CV

Tehokas ja kompakti sähkökäyttöinen epäkeskohiomakone

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Litteä, vain 10 cm korkea rakenne takaa erinomaisen hallinnan ja tarkan ja tehokkaan hionnan. Tämä pieni ja kevyt hiomakone on varustettu harjattomalla moottorilla, ja se soveltuu erityisen hyvin fillerin hiomiseen. Optimoitu ergonomia takaa mukavan otteen. Erillinen virtakytkin varmistaa, että käsittely on helppoa ja turvallista. DEOS-koneessa on integroitu tärinäanturi ja Bluetooth-yhteys. Tärinäanturin ansiosta voit seurata tämänhetkisiä tärinäarvoja myMirka-sovelluksessa. Yhdessä Mirkan verkkovahvistettujen hiomapyöröjen kanssa työkalu on nopea, tehokas ja pölytön hiontaratkaisu.


Sähkökäyttöinen tasohiomakone on erittäin kevyt, vain 10 cm korkea, helposti hallittava kone tehokkaaseen ja täsmälliseen hiontaan.



Toimitusmyynti