Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Juotospistoolisarja 230 V 60 W 6 osaa järjestelmäsalkussa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Juotospistoolisarja 230 V 60 W 6 osaa järjestelmäsalkussa

Heti käyttövalmis lyhyen kuumenemisajan ansiosta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Lyhyt kuumenemisaika


Valmis juottamaan viidessä sekunnissa



Juotosliitokset ovat helposti nähtävissä


Muovikotelo sisäänrakennetulla juotosliitoksen valaistuksella



Käyttäjän suojaus


Eristetty kansainvälisten standardien mukaisesti