Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Levynakertaja EK 16-E
Tehokas ja monikäyttöinen nakertaja, jossa on suuri leikkuunopeus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppo käsitellä
20 % ohuempi pitokahva kapean vaihteistopään ansiosta.
Helppokäyttöinen
- Meistin ja matriisin vaihto on nopeaa ja suoraviivaista
- Leikkuusuuntaa voidaan säätää 45°:n välein yhteensä 360° ilman työkaluja matriisikantaa kääntämällä
Elektroninen iskutaajuuden säätö
Lämpöherkille materiaaleille (esim. muovi) ja tarkkaan mallin leikkaukseen.
Erittäin kestävä
- Pyörivä meisti pidentää koneen käyttöikää jopa 30 % ja vähentää käyttökustannuksia
- Lastusuoja tuuletusaukoissa
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/44192.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/44194.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/44176.jpg)
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
1,6 mm paksut levyt, trapetsilevyt, aaltolevyt, profiililevyt ja levyt ruostumattomasta teräksestä 0,7 mm:iin asti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!