Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sähkömiehen poranterä, HSS
Korkealaatuisia HSS-pikateräsporanteriä on mahdollista käyttää myös metallissa ja niiden käyttöikä on jopa 60 % pidempi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen samankeskisyys, ei murtumisen vaaraa
Hienokierteinen liitos poranterän ja varren välissä, kiinnitetty metalliliimalla
Ehkäisee onnettomuuksilta
Varren avoimet lastu-urat (halkaisijasta ∅ 16 mm alkaen) estävät poranterää juuttumasta puuhun
Saksalaisen instituutin, Statutory Accident Insurance and Prevention (Lakisääteinen tapaturvavakuutus ja tapaturmien ehkäiseminen) säännösten mukainen
- Putken läpiviennit esimerkiksi puuhun, kipsilevyyn ja kevyihin rakennuslevyihin
- Poraus levyjen läpi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!