Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Multi-Cutter EMS 450 1.7 Compact
Erittäin tehokas autoalalle sopiva Multi-Cutter, jossa on pikakiinnitysjärjestelmä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ergonominen työskentely
Tehokas tärinänvaimennus vähentää tärinää jopa 70 %
Kestävä
Metallinen vaihteisto takaa kestävyyden ja pitkän käyttöiän.
Tehokas työväline, jolla työ etenee nopeasti
450 W:n moottori on suunniteltu jatkuvaan käyttöön, ja se on suojattu ylikuormitukselta
Sopii täydellisesti eri käyttökohteisiin
Värähtelynopeus on portaattomasti säädettävissä sen hetkisen käyttökohteen mukaan. Vakioelektroniikka pitää nopeuden tasaisena myös kuormitettuna (takogeneraattori).
Nopea terän vaihto (sahanterät, irrotusterät)
Pikakiinnitysjärjestelmä, joka ei vaadi työkalujen käyttöä
Tuulilasien vaihtotöihin
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Ihanteellinen liimalasien irrottamiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!