Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Multi-Cutter EMS 450-SL COMPACT
Erittäin vahvarakenteinen tärinänvaimennuksella varustettu 450 watin Multi-Cutter, jonka innovatiivinen työkalunpidin Starlock Max -kiinnityksellä takaa paremman vääntömomentin siirron
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nopea tarvikkeiden vaihto ilman työkaluja
Pikakiinnitysjärjestelmä
Yleinen yhteensopivuus
Starlock Max -työkaluistukka sopii kaikkiin Starlock-tarvikkeisiin.
Erittäin mukava työskentely
Tehokas tärinänvaimennus vähentää tärinää huomattavasti.
Erinomainen mukautuvuus käyttökohteeseen
Portaaton nopeuden säätö
Vakioelektroniikka pitää nopeuden tasaisena myös kuormitettuna
Takogeneraattori
Nopea työn eteneminen
Pitkä 4,0°:n värähtelyliike materiaalin nopeaan poistoon ja leikkuuseen.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!