Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Salkkuteline/säilytyskaappi, system ORSY® -salkulle 4.4.1
Salkkuteline/säilytyskaappi, system ORSY<SUP>®</SUP> -salkulle 4.4.1 - 1
Salkkuteline/säilytyskaappi, system ORSY<SUP>®</SUP> -salkulle 4.4.1 - 2
Salkkuteline/säilytyskaappi, system ORSY<SUP>®</SUP> -salkulle 4.4.1 - 3
Salkkuteline/säilytyskaappi, system ORSY<SUP>®</SUP> -salkulle 4.4.1 - 4
Salkkuteline/säilytyskaappi, system ORSY<SUP>®</SUP> -salkulle 4.4.1 - 5
Salkkuteline/säilytyskaappi, system ORSY<SUP>®</SUP> -salkulle 4.4.1 - 6
Salkkuteline/säilytyskaappi, system ORSY<SUP>®</SUP> -salkulle 4.4.1 - 7
Salkkuteline/säilytyskaappi, system ORSY<SUP>®</SUP> -salkulle 4.4.1 - 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Salkkuteline/säilytyskaappi, system ORSY® -salkulle 4.4.1

Telinejärjestelmä viidelle ORSY®-järjestelmäsalkulle, telineet voidaan asettaa päällekkäin tai yhdistää toisiinsa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Kuulalaakeroidut teleskooppikiskot

  • Hyllykohtainen kuormitus: 20 kg

  • Sivu- ja takapaneeleissa neliöreiät reikälevyihin kiinnitettäviä lisätarvikkeita varten

  • Kohdistustapit

  • Keskuslukitus, kaksi avainta

  • Väri: grafiitinmusta (RAL 9011)

  • Materiaali: Teräslevy

  • Pinnoite: Jauhemaalattu
Huomautus
  • Toimitus ei sisällä salkkuja

  • Ei ole tarkoitettu liikkuvaan käyttöön moottoriajoneuvoissa
Lukko, tuotekoodi 5581 040 101