Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Salkkuteline/säilytyskaappi, system Sopii ORSY®-salkulle 8.4.2
Telinejärjestelmä kolmelle ORSY®-järjestelmäsalkulle, telineet voidaan asettaa päällekkäin tai yhdistää toisiinsa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kuulalaakeroidut teleskooppikiskot
- Hyllykohtainen kuormitus: 20 kg
- Sivu- ja takapaneeleissa neliöreiät reikälevyihin kiinnitettäviä lisätarvikkeita varten
- Kohdistustapit
- Keskuslukitus, kaksi avainta
- Väri: grafiitinmusta (RAL 9011)
- Materiaali: Teräslevy
- Pinnoite: Jauhemaalattu
- Toimitus ei sisällä salkkuja
- Ei ole tarkoitettu liikkuvaan käyttöön moottoriajoneuvoissa
Lukko tuotekoodilla 5581 040 101
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!