Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojainkaappi
Lukittava varustekaappi työsuojaimille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lukittavassa varustekaapissa suojaimet pysyvät suojassa ja helposti saatavilla. Kaapin avulla varmistat, että suojaimet säilyvät hyvässä kunnossa ja ovat aina valmiina käyttöön. Lisäksi kaappi pitää työympäristön siistinä ja järjestyksessä ja on helposti asennettavissa seinälle.
- Seinälle kiinnitettävä – kiinnitystarvikkeet myydään erikseen
- Pleksi-ikkunalla
- 2 säädettävää hyllytasoa
- Teräslevyä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!