Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lokerohyllyn säilytyslaatikko
Pienten osien, kulutusosien ja irtotavaran säilytykseen siten, että haluttu osa on helppo löytää. Sopii erinomaisesti korjaamoihin sekä kaupan ja teollisuuden aloille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kestää yleisimpiä rasvoja ja öljyjä
- Kestää -20...+90 °C:n lämpötiloja
- Iskunkestävä ja murtumaton
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!