Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hylly, säilytyslokero Reikälevyihin, joissa on neliönmuotoiset reiät, työkaluvaunuihin sekä ORSY®1-hyllyjärjestelmiin
Hylly, säilytyslokero Reikälevyihin, joissa on neliönmuotoiset reiät, työkaluvaunuihin sekä ORSY<SUP>®</SUP>1-hyllyjärjestelmiin - 1
Hylly, säilytyslokero Reikälevyihin, joissa on neliönmuotoiset reiät, työkaluvaunuihin sekä ORSY<SUP>®</SUP>1-hyllyjärjestelmiin - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hylly, säilytyslokero Reikälevyihin, joissa on neliönmuotoiset reiät, työkaluvaunuihin sekä ORSY®1-hyllyjärjestelmiin

Reikälevyihin, joissa on neliönmuotoiset reiät, työkaluvaunuihin sekä ORSY®1-hyllyjärjestelmään

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Sopii erittäin hyvin pienten osien, aerosolipullojen ja tarvikkeiden säilytykseen

  • Lokeron syvyys: 170 mm

  • Kahdella kiinnitysklipsillä