Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Työkalupussi, säilytystasku Sopii ORSY®-järjestelmäsalkulle
Täydellisesti yhteensopiva työkalupussi/-tasku täydentämään ORSY®-järjestelmäsalkkua 8.4. Kiinnitetään salkun kannen sisäpuolelle
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yhteensopiva minkä tahansa ORSY®-järjestelmäsalkun 8.4 kanssa.
Joustava ja nopea käyttää napsautusmekanismin ansiosta
Tilaa säästävä, suojattu ja helppo pitää siistinä
Laajat säilytysmahdollisuudet erikokoisten taskujen ansiosta
- 2x 328 x 60 mm
- 1x 328 x 100 mm
- 3x 328 x 40 mm
- 1x 328 x 116 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!