Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Työkalupussi, säilytystasku Sopii ORSY®-järjestelmäsalkulle
Työkalupussi, säilytystasku Sopii ORSY<SUP>®</SUP>-järjestelmäsalkulle - 1
Työkalupussi, säilytystasku Sopii ORSY<SUP>®</SUP>-järjestelmäsalkulle - 2
Työkalupussi, säilytystasku Sopii ORSY<SUP>®</SUP>-järjestelmäsalkulle - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Työkalupussi, säilytystasku Sopii ORSY®-järjestelmäsalkulle

Täydellisesti yhteensopiva työkalupussi/-tasku täydentämään ORSY®-järjestelmäsalkkua 8.4. Kiinnitetään salkun kannen sisäpuolelle

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Yhteensopiva minkä tahansa ORSY®-järjestelmäsalkun 8.4 kanssa.



Joustava ja nopea käyttää napsautusmekanismin ansiosta



Tilaa säästävä, suojattu ja helppo pitää siistinä



Laajat säilytysmahdollisuudet erikokoisten taskujen ansiosta


  • 2x 328 x 60 mm

  • 1x 328 x 100 mm

  • 3x 328 x 40 mm

  • 1x 328 x 116 mm