Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Muotoiltu teräs sakkeli, kestävä kuumasinkitys
Kuumasinkitty, leimattu sakkeli 6:1 varmuuskertoimella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
CE-merkitty / leimattu sakkeli kuumasinkittyä terästä. Hyväksytty nostoväline, sakkeliin merkitty max. työkuorma ja nimellismitta. Varmuuskerroin 6:1. Sakkelia ei saa lämpökäsitellä.
- Kuumasinkitty teräs
- CE-merkitty / leimattu hyväksytty nostoväline
- Varmuuskerroin 6:1
- Merkitty max. työkuorma ja nimellismitta
- Ei saa lämpökäsitellä
varmuuskerroin 6:1
CE-merkittyjä / leimattuja.
- Ovat hyväksyttyjä nostovälineitä
Sakkeleita ei saa lämpökäsitellä.
Sakkeleihin on merkitty max. työkuorma ja nimellismitta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!