Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Liukuhylly salkulle

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Liukuhylly salkulle

Teräs- ja muovisalkkujen sekä kiintolevykoteloiden turvalliseen säilytykseen

  • Korkeus: 60 mm
  • Väri: Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu
  • Kantavuus: 20 kg

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tyypin kuvaus Yhteensopiva: Kokonaissyvyys Tuotteen paino Määrä PY
Hinta/PY
0963010390
VKM386 Järjestelmäsalkku 4x, Järjestelmäsalkku 8x 380 mm 1,720 kg
1 kpl
0963010391
VKM389 L-BOXX 380 mm 1,630 kg
1 kpl
0963010392
VKM391 varioSafe 380 mm 1,730 kg
1 kpl
0963010394
VKM388 Terässalkku 380 mm 1,670 kg
1 kpl
0963010395
VKM392 Systainer 380 mm 1,690 kg
1 kpl
0963010400
VKM450 Järjestelmäsalkku 4x, Järjestelmäsalkku 8x 450 mm 1,720 kg
1 kpl
0963010401
VKM453 L-BOXX 450 mm 1,630 kg
1 kpl
0963010402
VKM455 varioSafe 450 mm 1,730 kg
1 kpl
0963010404
VKM452 Terässalkku 450 mm 1,670 kg
1 kpl
0963010405
VKM456 Systainer 450 mm 1,690 kg
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
  • Alumiininen kahvalista ja integroidut ulosvetokiskot

  • Valmistettu jauhemaalatusta teräksestä