Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Salkun pidin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Salkun pidin

Voidaan asentaa kahden tukikehyksen väliin

  • Kokonaiskorkeus: 420 mm
  • Kokonaissyvyys: 450 mm

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Tyypin kuvaus Kokonaisleveys Tuotteen paino Kokonaiskorkeus Määrä PY
Hinta/PY
0963022033
VKH07 834 mm 2,100 kg 420 mm
1 kpl
0963022034
VKH08 1112 mm 2,200 kg 420 mm
1 kpl
0963022035
VKH09 1390 mm 2,300 kg 420 mm
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
  • Saatavilla 3 leveyttä ja 3 syvyyttä

  • Multiplex-levystä valmistettu törmäyslevy varmistaa, että salkun ja sivutuen kontakti on tasainen

  • Vaahtomuovipäällysteinen kiinnitysvarsi

  • Valmistettu teräksestä

  • Sisältää asennussarjan sivutukiin asennusta varten
HuomautusVähimmäisetäisyys seuraavaan komponenttiin on 60 mm