Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Salpapussi

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Salpapussi

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
Mitat / paksuus


0992 905 917 / 40x60mm / 0,05mm


0992 905 918 / 70x100mm / 0,05mm


0992 905 919 / 80x120mm / 0,05mm


0992 905 920 / 120x120mm / 0,08mm


0992 905 921 / 125x175mm / 0,08mm


0992 905 922 / 150x200mm / 0,08mm


0992 905 916 / 350x350mm / 0,05 mm